TRADEFORCE - Merkintätarvike - Dry varalyijy 10kpl väri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Lyijyn koko - 2.78 mm
Pituus - 124.5 mm
Pyyhekumi - ei
Kovuus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6465958
Toimittajan tuotenumero
0021230002
Tukkuerä
1
Muoto:
pyöreä
Lyijyn koko:
2.78 mm
Pituus:
124.5 mm
Pyyhekumi:
ei
Kovuus:
muu
Nelikulmainen lyijy:
ei
Lyijy vaihdettavissa:
ei
Pidikkeellä:
ei
Liukumaton pinta:
ei
Kovuus sanoin:
medium
Väri:
muu
Varalyijypakkaus Tradeforce dry kynälle (6465957). Sisältö: 6xgrafiitti, 2xpunainen, 2xkeltainen. Erikoistäyttölyijyt. Irrotettavissa sileiltä pinnoilta. Muovikotelo, jossa 10 lyijyä: 6 grafiitti, 2 punainen, 2* keltainen. Soveltuu merkintään tiilen, paperin, metallin, muovin, keramiikan ja puun pinnalle
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


