TRADEFORCE - Paristo alkali - LR14 C alkaline paristo 2 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 7800 mAh
Kennojen lukumäärä - 2
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani
Kokoluokitus - C (baby)
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8707138
Toimittajan tuotenumero
0003560015
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
7800 mAh
Kennojen lukumäärä:
2
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani
Kokoluokitus:
C (baby)
IEC-luokitus:
LR 14
Muu luokitus:
C/AM 2
Kokonaiskorkeus:
48.6 mm
Halkaisija:
24.9 mm
Paino:
70 g
- 7800mAh
- Holds Power For Up To 10 Years In Storage
- 2 pcs / pack

TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


