TRADEFORCE - Pihtilajitelma - VDE 1000V, 3-osaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Työkalujen kokonaismäärä - 3
Sivuleikkurien määrä - 1
Kuorintapihtien määrä - 1
Pakkaustyyppi - pahvilaatikko
Paino - 750 g
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268420772
Sähkönumero
6459094
Toimittajan tuotenumero
0118170005
Tukkuerä
1
Työkalujen kokonaismäärä:
3
Sivuleikkurien määrä:
1
Kuorintapihtien määrä:
1
Pakkaustyyppi:
pahvilaatikko
Paino:
750 g
Päätyleikkurien määrä:
0
Pesuallaspihtien määrä:
0
Linjapihtien määrä:
0
Kärkipihtien (latta) määrä:
0
Kärkipihtien (pyöreä) määrä:
0
Kärkipihtien määrä:
1
Siirtoleukapihtien määrä:
0
Putkipihtien määrä:
0
Hohtimien / monierpihtien määrä:
0
Hohtimien määrä:
0
Sinetöintipihtien määrä:
0
Lukkorengaspihtien määrä:
0
Johdinsidetyökalujen määrä:
0
Lukkopihtien määrä:
0
Sifonpihtien määrä:
0
- 1 × 160 mm eristetty kuorintapihdi jousella, säätöruuvilla ja asteikolla – sopii johtimille Ø maks. 5,0 mm / 10 mm².
- 1 × 160 mm eristetty HD‑sivuleikkuri pehmeille, koville ja pianolangoille (Ø maks. 3,5 / 2,5 / 2,0 mm).
- 1 × 200 mm eristetty suora kärkipihdi leikkurilla (Ø maks. 2,8 / 1,8 mm).
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


