TRADEFORCE - Poranterä betoni/kivi - SDS+ 6,0x50/110 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Poran halkaisija - 6 mm
Kiinnitys - SDS-plus
Leikkuupituus - 40 mm
Kärkikulma - 120 °
Varren halkaisija - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6465935
Toimittajan tuotenumero
0009450005
Tukkuerä
1
Poran halkaisija:
6 mm
Kiinnitys:
SDS-plus
Leikkuupituus:
40 mm
Kärkikulma:
120 °
Varren halkaisija:
6 mm
Soveltuu teräkselle:
ei
Keskiöporalla:
ei
Sopii betonille:
kyllä
Soveltuu puulle:
ei
Soveltuu ruostumattomalle teräkselle:
ei
Soveltuu raudattomille metalleille:
ei
Soveltuu valuraudalle:
ei
Soveltuu kivelle:
ei
Sopii laatoille:
ei
Sopii keramiikalle:
ei
Soveltuu lasille:
ei
Soveltuu muoville:
ei
Spiraalipora:
kyllä
Runkomuoto:
sylinterimäinen
Leikkavien terien määrä:
4
Kokonaispituus:
110 mm
Pikalukko:
ei
Litteäpäinen työntökara:
ei
Kaksipuoleinen pora:
kyllä
Jäähdytyskanavalla:
ei
Soveltuu avartamiseen:
kyllä
Leikkaussuunta:
oikea
Leikkuterän materiaali:
muu
• Material: 40Cr
• Size: 6.0 x 100mm
• Heavy-Duty shank for maximum durability; The tip design ensures better bit penetration; Matching with electric hammer perfectly.
• Deep double flutes which provide optimum removal of dust debris via rounded spiral geometry, more efficiently. • Suitable for drilling holes in concrete
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


