TRADEFORCE - Ripustusvaijeri - Vaijerikela 1.5 mm, 150 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 rll
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268420291
Sähkönumero
1311567
Toimittajan tuotenumero
0115900010
Tukkuerä
1
1 x vaijerikela 150m Ø 1.5mm Yksi kela, jossa on 150 m 7x7 galvanoitua vaijeria, jonka halkaisija on 1,5 mm. Voit helposti leikata vaijerin tarvittavaan pituuteen materiaalihävikin vähentämiseksi ja joustavuuden lisäämiseksi.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


