TRADEFORCE - Ripustusvaijeri - Vaijerikela 2.5 mm, 50 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 rll
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268420307
Sähkönumero
1311569
Toimittajan tuotenumero
0115900011
Tukkuerä
1
1 x vaijerikela 50m Ø 2.5mm Yksi kela, jossa on 50 m 7x7 galvanoitua vaijeria, jonka halkaisija on 2,5 mm. Voit helposti leikata vaijerin tarvittavaan pituuteen materiaalihävikin vähentämiseksi ja joustavuuden lisäämiseksi.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


