TRADEFORCE - Ruuvauskärki - 10-osaa 25mm ruuvauskärkiä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kärkien kokonaismäärä - 9
Magneettinen ruuvauskärjenpidin - kyllä
Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille - ei
Sisältää kahvan - ei
Pakkaustyyppi - laukku
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268406127
Sähkönumero
6456517
Toimittajan tuotenumero
0021200019
Tukkuerä
1
Kärkien kokonaismäärä:
9
Magneettinen ruuvauskärjenpidin:
kyllä
Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille:
ei
Sisältää kahvan:
ei
Pakkaustyyppi:
laukku
PH -kärkien määrä:
3
PZ -kärkien määrä:
3
Torx -kärkien määrä:
3
- 10pcs Bit Set
- 9pcs 25mm Insert Bits PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3; Torx Bit: T20, T25, T30.
- 1pc 60mm Quick Change
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


