TRADEFORCE - Työvaatetarvike - Irtotasku vyötärölle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pussi
Lokeroiden lukumäärä - 11
Korkeus - 290 mm
Materiaalin laatu - polyesteri (PET)
Sisältää olkahihnan - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268400248
Sähkönumero
6307014
Toimittajan tuotenumero
0001810003
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
pussi
Lokeroiden lukumäärä:
11
Korkeus:
290 mm
Materiaalin laatu:
polyesteri (PET)
Sisältää olkahihnan:
ei
Lukolla:
ei
Teleskooppinen vetokahva:
ei
Leveys:
270 mm
Vaahtomuovilla:
kyllä
Syvyys:
200 mm
Osastonjakajilla:
kyllä
Väri:
musta
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
kyllä
Irroitettavalla lokerolla:
ei

TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


