TRADEFORCE - Vaijerileikkurit - Max. 4 mm vaijereille

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 4 mm
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen, yhdenkäden
Kokonaispituus - 190 mm
Vaihdettava leikkuupää - ei
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268419981
Sähkönumero
6459091
Toimittajan tuotenumero
0001420003
Tukkuerä
1
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:
4 mm
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen, yhdenkäden
Kokonaispituus:
190 mm
Vaihdettava leikkuupää:
ei
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Vaihdettavat terät:
ei
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Eristetty:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Soveltuu teräspunokselle:
kyllä
Kuorintatoiminnolla:
ei
Kädensijan grippi:
1-komponentti
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


