TRADEFORCE - Työkalulajitelma - VDE 1000V 8 työkalun setti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Työkalujen kokonaismäärä - 8
Ruuvitalttojen määrä PZ - 2
Ruuvitalttojen määrä ura - 2
Pihtien määrä - 3
Pakkaustyyppi - pahvilaatikko
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268401313
Sähkönumero
6465903
Toimittajan tuotenumero
0001490001
Tukkuerä
1
Työkalujen kokonaismäärä:
8
Ruuvitalttojen määrä PZ:
2
Ruuvitalttojen määrä ura:
2
Pihtien määrä:
3
Pakkaustyyppi:
pahvilaatikko
Testaustyökalujen määrä:
1
Pakkauksessa: 160 mm kärkipihdit. 160 mm säädettävä kuorintapihti. 180 mm voimasivuleikkuri. 4.0x100mm ruuvitaltta. 5.5x100mm ruuvitaltta. PZ1x100mm. PZ2x100mm. jänniteruuvitaltta 3,0x 70mm.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


