TRADEFORCE - Työkalupakki - Koko: 535×288×254mm

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Työkalupakki - Koko: 535×288×254mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - työkalupakki

  • Materiaali - muovi

  • Lokeroiden lukumäärä - 1

  • Korkeus - 254 mm

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268420017

Sähkönumero

6458167

Toimittajan tuotenumero

0001810012

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

työkalupakki

Materiaali:

muovi

Lokeroiden lukumäärä:

1

Korkeus:

254 mm

Materiaalin laatu:

muu

Pyörillä:

ei

Sisältää olkahihnan:

ei

Lukolla:

ei

Teleskooppinen vetokahva:

ei

Leveys:

535 mm

Vaahtomuovilla:

ei

Syvyys:

288 mm

Osastonjakajilla:

ei

Väri:

muu

Punainen huomioväri:

ei

Soveltuu riippulukolle:

kyllä

Irroitettavalla lokerolla:

kyllä

Ulkomitat ovat 535 × 288 × 254 mm ja sisämitat 445 × 215 × 190 mm.

Ammattilaiskäyttöön suunniteltu erittäin kestävä työkalulaatikko, joka tarjoaa erinomaisen säilytysratkaisun monenlaisille työkaluille ja tarvikkeille. Ulkomitat ovat 535 × 288 × 254 mm ja sisämitat 445 × 215 × 190 mm. Laatikko on lukittava, mikä takaa turvallisen säilytyksen, ja sen enimmäiskuormitus on 21 kg. IP53-luokiteltu säänkestävyys suojaa sisältöä kosteudelta ja pölyltä. Laatikko on suunniteltu kuljettamaan laaja valikoima työkaluja – sähkötyökaluista käsityökaluihin sekä keskikokoisiin ja suuriin tarvikkeisiin. Irrotettava puolikokoinen kaukalo tarjoaa runsaasti tilaa suuremmille esineille. Kannessa oleva V-ura mitta-asteikolla helpottaa putkien ja muiden materiaalien käsittelyä. Valmistettu raskaaseen käyttöön tarkoitetusta polypropeenista (PP), mikä takaa erinomaisen lujuuden. Vankat metallisalvat viimeistelevät kokonaisuuden ja varmistavat kestävyyden.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan