TRADEFORCE - Työkalupakki - Koko: 560×280×250mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - työkalupakki
Materiaali - muovi
Lokeroiden lukumäärä - 12
Korkeus - 250 mm
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268420000
Sähkönumero
6458165
Toimittajan tuotenumero
0001810011
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
työkalupakki
Materiaali:
muovi
Lokeroiden lukumäärä:
12
Korkeus:
250 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pyörillä:
ei
Sisältää olkahihnan:
ei
Lukolla:
ei
Teleskooppinen vetokahva:
ei
Leveys:
560 mm
Vaahtomuovilla:
ei
Syvyys:
280 mm
Osastonjakajilla:
ei
Väri:
muu
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
kyllä
Irroitettavalla lokerolla:
kyllä
Tukeva ja monipuolinen säilytyslaatikko, joka on suunniteltu kestämään vaativaa käyttöä. Ulkomitat ovat 560 × 280 × 250 mm ja sisämitat 475 × 205 × 170 mm, joten tilaa riittää monenlaisille tarvikkeille. Laatikko on lukittava, mikä takaa turvallisen säilytyksen, ja sen enimmäiskuormitus on 30 kg. Kumiset kulmat suojaavat ylä- ja alaosaa, ja vankat metallisalvat varmistavat kestävyyden. Yläosassa on irrotettava järjestelijä pienten tavaroiden säilytykseen sekä sisällä erillinen kantokaukalo. Laatikko on valmistettu korkealaatuisesta PP-muovista, mikä tekee siitä erittäin kestävän. Täyspitkä alumiinikahva TPE-pinnoitteella takaa mukavan otteen, ja raskaaseen käyttöön tarkoitetut metallisalvat viimeistelevät kokonaisuuden.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


