TRADEFORCE - Työkalureppu - Asentajan työkalureppu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pussi
Lokeroiden lukumäärä - 21
Korkeus - 360 mm
Materiaalin laatu - polyesteri (PET)
Sisältää olkahihnan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268402600
Sähkönumero
6465921
Toimittajan tuotenumero
0001810006
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
pussi
Lokeroiden lukumäärä:
21
Korkeus:
360 mm
Materiaalin laatu:
polyesteri (PET)
Sisältää olkahihnan:
kyllä
Lukolla:
ei
Teleskooppinen vetokahva:
ei
Leveys:
210 mm
Vaahtomuovilla:
kyllä
Syvyys:
480 mm
Osastonjakajilla:
ei
Väri:
musta
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
ei
Irroitettavalla lokerolla:
ei
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


