TRADEFORCE - Työmaavalaisin - 4300lm, IP54

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Työmaavalaisin - 4300lm, IP54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 5000...5000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 40 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4312100

Toimittajan tuotenumero

0003460004

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

5000...5000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

40 W

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

25000 h

Lampunpidin:

muu

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Sisältää pistorasian:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Pyörät:

ei

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Suojausluokka:

I

Valon väri:

valkoinen

Liitäntäkaapelin pituus:

3 m

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Välkyntä-arvo Pst LM:

1

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.4

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Rungon väri:

vihreä

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Leveys:

215 mm

Korkeus:

330 mm

Syvyys:

212 mm

Työvalo lattiajalustalla. LED 40w. 220-240V. 4300lm. 5000K. IP-luokka: IP54. IK-luokka: IK08. Liitosjohto: Tyyppi F.

Työvalo lattiajalustalla. LED 40w. 220-240V~ 50Hz. 4300lm. 5000K. IP-luokka: IP54. IK-luokka: IK08. Liitosjohto: Tyyppi F. Toiminnot: On/OFF. 1 x VDE-pistoke (250V,16A). Ripustuskoukku. Saksa VDE-pistoke 3.0M H07RN-F3G1.5 kumijohdolla.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan