TRADEFORCE - Työmaavalaisintarvike - LED-nauha liitosjohto 220-240V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - virtajohto
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4130402
Toimittajan tuotenumero
0027070001
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
virtajohto
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
LED-Nauhan liitosjohto 220-240V. 1,5m. Max500W. IP44. Tyyppi E + F
LED-Nauhan liitosjohto 220-240V. 1,5m. Max500W. IP44. Tyyppi E + F. Schuko 150cm johdolla LED-nauhalle. Lähtö: 230V.
LED-Nauhan liitosjohto 220-240V. 1,5m. Max500W. IP44. Tyyppi E + F. Schuko 150cm johdolla LED-nauhalle. Lähtö: 230V.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


