TRADEFORCE - Työteltta - 2x2x2m, vedenpitävä, palonk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Läpinäkyvä - ei
Palonkestävä - kyllä
Kudoksen materiaali - polyesteri (PET)
Sisältää kiinnityssarjan - kyllä
Kantolaukun kanssa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268420383
Sähkönumero
6459064
Toimittajan tuotenumero
0049180001
Tukkuerä
1
Läpinäkyvä:
ei
Palonkestävä:
kyllä
Kudoksen materiaali:
polyesteri (PET)
Sisältää kiinnityssarjan:
kyllä
Kantolaukun kanssa:
kyllä
UV-suojaus:
kyllä
Korkeus:
2000 mm
Leveys:
2000 mm
Väri:
monivärinen
Vedenkestävä:
kyllä
Pituus:
2000 mm
Kuituoptinen jatkosteltta / kaapeliteltta 200 × 200 × 200 cm
Työteltta kaapelien jatkamiseen.
- Avattu koko: 200 × 200 × 200 cm
- Pakkauskoko: 150 × 14 × 14 cm
- Materiaali: 210D Oxford, PU-pinnoite 2000 mm
- Hopeapinnoite sisäpuolella
- Vedenpitävä, palonkestävä, UV50+ suoja
- Kaaret: 9,5 mm lasikuitu
- Varustettu 2 ikkunalla ja 1 ovella
- Mukana kiinnitystapit ja köydet
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


