TRADEFORCE - Työvalaisin lithium - 1000lm, IP65,puristin kiinnitys

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ladattava - kyllä
Päälamppu - LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värilämpötila-alue - 7000...7000 K
Sisäänrakennettu latauspiiri - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268418342
Sähkönumero
8707132
Toimittajan tuotenumero
0006940009
Tukkuerä
1
Ladattava:
kyllä
Päälamppu:
LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värilämpötila-alue:
7000...7000 K
Sisäänrakennettu latauspiiri:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Rungon väri:
monivärinen
Nimellisjännitealue:
3.7...3.7 V
Vilkkutoiminen lisälamppu:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Vilkkutoiminen päälamppu:
ei
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu turvavalaistukseen:
kyllä
Leveys:
80 mm
Pituus:
75 mm
Suojausluokka:
III
Korkeus/syvyys:
177 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
- Lumenia/käyttöaika: 1000lm/3h - 500lm/6h - 250lm/12h
- LED-värilämpötila: 7000K
- Akku: 3,7V 2500mAh Li-ion akku
- Lataustulo: 5V 1A
- Lähtö: 5V 1A
- Latausaika: n. 3 tuntia
- IP65, IK08
- Lamppumateriaali: PA6 + TPE + PC
- Lisätarvikkeet: 1kpl TYPE-C latauskaapeli
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


