TRADEFORCE - Työvalaisin lithium - 1100lm, IPX4

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ladattava - kyllä

  • Päälamppu - LED, kiinteä

  • Kotelointiluokka (IP) - IPX4

  • Värilämpötila-alue - 6000...7000 K

  • Sisäänrakennettu latauspiiri - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268418359

Sähkönumero

8707133

Toimittajan tuotenumero

0006940012

Tukkuerä

1

Ladattava:

kyllä

Päälamppu:

LED, kiinteä

Kotelointiluokka (IP):

IPX4

Värilämpötila-alue:

6000...7000 K

Sisäänrakennettu latauspiiri:

kyllä

Varalamppu:

LED, kiinteä

Sisältää lampun:

kyllä

Rungon väri:

monivärinen

Nimellisjännitealue:

3.7...3.7 V

Vilkkutoiminen lisälamppu:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Vilkkutoiminen päälamppu:

kyllä

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu turvavalaistukseen:

kyllä

Leveys:

45 mm

Pituus:

55 mm

Suojausluokka:

III

Korkeus/syvyys:

130 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1100...1100 lm

Kompakti 2 eri valonlähteen valaisin. Varustettu jalalla jamagneeteilla.

- Kohdevalo; 2 asetusta: 120lm/17,5h - 550lm/6h

- Yleisvalo; 3 asetusta: 50lm/39,5h - 350lm/6h - 1100lm/3h

- Punainen valo; jatkuvasti palava valo - vilkkuva valo

- Virtalähde: 2 x 18650 3,7V4400mAH akku

- Materiaali: alumiinikotelo + kumipinnoite + muovipidike

- IPX4

- USB-C latausportti

- Latausaika: 3 - 4 tuntia

- 3 magneettia jalassa

- Säädettävä pöytäjalka jalusta kiinnitysmahdollisuudella

- Lisätarvikkeet: 1kpl TYPE-C latauskaapeli



TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan