TRADEFORCE - Työvalaisin lithium - 1400lm, IP65

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päälampun teho - 15 W

  • Ladattava - kyllä

  • Päälamppu - LED, kiinteä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Värilämpötila-alue - 6500...6500 K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8707107

Toimittajan tuotenumero

0006940001

Tukkuerä

1

Päälampun teho:

15 W

Ladattava:

kyllä

Päälamppu:

LED, kiinteä

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Sisäänrakennettu latauspiiri:

kyllä

Varalamppu:

LED, kiinteä

Sisältää lampun:

kyllä

Rungon väri:

vihreä

Nimellisjännitealue:

3.7...3.7 V

Vilkkutoiminen lisälamppu:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Vilkkutoiminen päälamppu:

ei

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Leveys:

116 mm

Pituus:

41.5 mm

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

25000 h

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

99 %

Suojausluokka:

III

Korkeus/syvyys:

101 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Liitäntäkaapelin pituus:

1 m

Työvalaisin LED 15W. 5200mAh ladattava litium-akku, 1400lm, 6500K, IP65, IK07

Valonheitin: Korkealaatuinen 15 W COB LED, 6500K. Kohdevalo: Korkealaatuinen 5W SMD LED, 6500K. Kohdevalo: 400 lm / 8 tuntia. low tila: 350 lm / 10 tuntia, Keskitila: 700 lm / 5 tuntia, high tila: 1400 lm / 2,5 tuntia. Akku: 3,7 V 5200 mAh ladattava litiumakku (USB C-latauskaapelilla). 180 astetta joustava kahva. Erittäin vahva magneetti kädensijassa. 3 LED-akun varaustason ilmaisinta latauksen ja purkamisen aikana. Latausaika: 4 tuntia.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan