Varastointi päättyy

TRADEFORCE - Työvalaisin lithium - 200-1000lm, 380m, IP54

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Rungon väri - monivärinen

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 213 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268418373

Sähkönumero

8707129

Toimittajan tuotenumero

0009870011

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

monivärinen

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Materiaali:

muovi

Pituus:

213 mm

Malli / Tyyppi:

muu

Akun tyyppi:

integroitu akku

Ladattava:

kyllä

Kokonaispaino:

668.9 g

Paristot sisältyvät:

kyllä

Paristojen määrä:

2

Sisältää lampun:

kyllä

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Valovirta:

200...1000 lm

USB-C ladattava, mukana kannettav työvalaisin. 2 erillistävalonlähdettä; kohdevalo jopa 380m asti ja valonheitin max. 1000lm.

- Värilämpötila: 6000K

- Akku: 3,65V 8000mAh, 2 kpl 21700 Li-ion-akkuja

- Toiminto: Kohdevalolle, Matala - Korkea - OFF; paina himmennystoimintoa varten, paina kahdesti vilkkua varten

- Valonheitin, Matala - Korkea - Punainen PÄÄLLÄ - POIS; paina himmennystoimintoa varten; missä tahansa tilassa, paina kahdesti vilkkua varten

- Jos käynnissä yli 5 sekuntia, paina painiketta uudelleen, valo sammuu

- Maksimiteho: 200 lumenia Luxeon-valolla (matala), 600 lumenia Luxeon-valolla (korkea); 400 lumenia COB-valolla (matala), 1000 lumenia COB-valolla (korkea) -Käyttöaika: 4,5h (Luxeon High -tila) / 25h (Luxeon Low -tila) / 8h (COB korkea -tila) / 15h (COB Low -tila)

- Säteen etäisyys: TOP LED: 200LM-600LM / 220m -380m / 25h-4,5h COB LED:400LM-1000LM / 20m-40M / 15h - 8h

- Latausaika: 6h

- USB-C-tyypin portti + 1kpl, mukana IK -0IP54 -Virran merkkivalo -Virtapankkitoiminto -Liitäntäreiän muotoilu

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan