TRADEFORCE - Työvalaisin lithium - 300lm, 30m, IPX4, niskavalo

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Rungon väri - musta

  • Kotelointiluokka (IP) - IPX4

  • Materiaali - alumiini

  • Pituus - 185 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8707109

Toimittajan tuotenumero

0009870007

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

musta

Kotelointiluokka (IP):

IPX4

Materiaali:

alumiini

Pituus:

185 mm

Malli / Tyyppi:

otsalamppu

Akun tyyppi:

muu

Ladattava:

kyllä

Kokonaispaino:

226 g

Paristot sisältyvät:

kyllä

Paristojen määrä:

1

Sisältää lampun:

kyllä

Valovirta:

150...300 lm

Niskalamppu LED 300lm 30m 3.7V 2000mAh ladattava litiumakku. IK07. Alumiinikuori

LED: OSRAM LED (6000K-6500K). Akku: 3,7 V 2000 mAh ladattava litiumakku. Toiminnot: ON-OFF (pidä painettuna himmennystoimintoa varten. Kirkkaus: 150 lm (yhdellä valolla) / 300 lm (kahdella valolla). Säde: 20m / 30m. Akunkesto: 10 tuntia / 5 tuntia. Latausaika: 4 tuntia (USB C latauskaapelilla). IK-luokka: IK07.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan