TRADEFORCE - Työvalaisin lithium - 500lm, IPX4, BT-kaiutin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ladattava - kyllä
Päälamppu - LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP) - IPX4
Värilämpötila-alue - 6000...6000 K
Sisäänrakennettu latauspiiri - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268418366
Sähkönumero
8707134
Toimittajan tuotenumero
0006940011
Tukkuerä
1
Ladattava:
kyllä
Päälamppu:
LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP):
IPX4
Värilämpötila-alue:
6000...6000 K
Sisäänrakennettu latauspiiri:
kyllä
Varalamppu:
LED, kiinteä
Sisältää lampun:
kyllä
Rungon väri:
monivärinen
Nimellisjännitealue:
3.7...3.7 V
Vilkkutoiminen lisälamppu:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Vilkkutoiminen päälamppu:
ei
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu turvavalaistukseen:
kyllä
Leveys:
27 mm
Pituus:
66 mm
Suojausluokka:
III
Korkeus/syvyys:
164 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
500...500 lm
- Akku: 3,7V 3000mAh
- Tilat: COB alhainen 150lm/14h - COB korkea 500lm/3h
- Samsung LED PÄÄLLÄ - POIS 160lm/6h
- Bluetooth kaiutin:
1. Paina kytkintä pitkään siirtyäksesi "laiteparitus"tilaan, jolloin merkkivalo vilkkuu.
2. Kun elektroninen laite on yhdistetty tuotteeseen onnistuneesti, merkkivalo palaa pitkään.
3. Kun pariliitos elektronisen tuotteen ja tuotteen välillä peruutetaan, merkkivalo alkaa automaattisesti vilkkua ja tuote voidaan yhdistää uuteen elektroniseen laitteeseen.
4. Katkaise yhteys automaattisesti, ja tuote sammuu automaattisesti.
5. Signaalin kantavuus: 8 metriä
- Latausaika: 4,5h (USB-latausportti)
- Lataus: USB-C-portti 5V 1A
- Pöytäjalka, magneetit ja koukku takana
- Virran merkkivalo
- IPX4, IK07
- Lisätarvikkeet: 1kpl TYPE-C latauskaapeli
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


