TRADEFORCE - Työvalaisin lithium - 700lm, IP54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päälampun teho - 7 W
Ladattava - kyllä
Päälamppu - LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Värilämpötila-alue - 7000...7000 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8707110
Toimittajan tuotenumero
0006940004
Tukkuerä
1
Päälampun teho:
7 W
Ladattava:
kyllä
Päälamppu:
LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Värilämpötila-alue:
7000...7000 K
Sisäänrakennettu latauspiiri:
kyllä
Varalamppu:
LED, kiinteä
Sisältää lampun:
kyllä
Rungon väri:
vihreä
Nimellisjännitealue:
3.7...3.7 V
Vilkkutoiminen lisälamppu:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Vilkkutoiminen päälamppu:
ei
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Leveys:
46 mm
Pituus:
397 mm
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
25000 h
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
99 %
Suojausluokka:
III
Korkeus/syvyys:
68 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Liitäntäkaapelin pituus:
1 m
Työvalo: Erittäin kirkas COB LED, 6000-7000K. Ylävalo: Superkirkas SMD LED, 5700-6500K. Portaaton himmennin: Min - Max 60 ~ 700 lm / käyttöikä 16/2 tuntia. Lisäkytkin ylävalolle: 120 lm / 10 tuntia. Akku: 3,7 V 2600 mAh ladattava litiumakku (USB C-latauskaapelilla). Vahva magneetti pohjassa. 90 asteen piilokoukku. 180 astetta pyörivä pää pysty- ja vaakasuunnassa. 3 lediä akun varaustason ilmaisimina. Latausaika: 4 tuntia. IP54. IK07.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


