TRADEFORCE - Työvalaisin lithium - Kolmijalka, 40 000lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 7000...7000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 300 W
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Värintoistoindeksi - 80-89
Iskunkestävyysluokka - IK07
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
EAN-koodi
7630268418410
Sähkönumero
8707136
Toimittajan tuotenumero
0003460012
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
7000...7000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
300 W
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jalustatuki:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Sisältää pistorasian:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Pyörät:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
6
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Suojausluokka:
I
Suojuksen materiaali:
muu
Valon väri:
valkoinen
Liitäntäkaapelin pituus:
6.7 m
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Napojen lukumäärä:
2
Johtimen poikkipinta-ala:
1 mm²
Rungon väri:
monivärinen
Teline:
kyllä
Telineen väri:
musta
Leveys:
200 mm
Korkeus:
1950 mm
Syvyys:
200 mm
- Valoteho: 40 000lm / 30 000lm / 20 000lm / 10 000lm
- LED-värilämpötila: 7000K
- Virtajohtoi: H07RN-F 3G 1.0mm² X 6.7m + H05RN-F 2G 1.0mm² X 4m
- Materiaali alumiini + PC
- Lisävarusteet: mukana kolmijalka
- Tyyppi E & F pistoke sopii seuraaviin maihin: Saksa, Espanja, Suomi, Ruotsi, Alankomaat, Itävalta, Norja, Tanska, Ranska ja Belgia



