TRADEFORCE - Työvalaisin lithium - LED 65W, 5500lm.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päälampun teho - 65 W
Ladattava - kyllä
Päälamppu - LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värilämpötila-alue - 6500...6500 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
EAN-koodi
Sähkönumero
8707137
Toimittajan tuotenumero
0006940003
Tukkuerä
1
Päälampun teho:
65 W
Ladattava:
kyllä
Päälamppu:
LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värilämpötila-alue:
6500...6500 K
Sisäänrakennettu latauspiiri:
kyllä
Varalamppu:
LED, kiinteä
Sisältää lampun:
kyllä
Rungon väri:
musta
Nimellisjännitealue:
11.1...11.1 V
Vilkkutoiminen lisälamppu:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Vilkkutoiminen päälamppu:
ei
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Leveys:
266 mm
Pituus:
59 mm
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
99 %
Suojausluokka:
III
Korkeus/syvyys:
236.6 mm
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Johtimen poikkipinta-ala:
0.32 mm²
Liitäntäkaapelin pituus:
1.5 m
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
5500...5500 lm
- Sirut: 65 W COB LED, 6500 K
- Valoteho / paloaika: 5500 lm / 1 tunti - 2300 lm / 3 tuntia - 1280 lm / 6 tuntia
- Akku: 11,1 V 5200 mAh ladattava litiumakku
- Laturi: 100-240 V
- 15 V 1,5 A laturi
- 180 astetta kääntyvä jalusta haluttuun valaistuskulmaan
- 3 LED-akun tason ilmaisinta
- Latausaika: 4 tuntia
- Käyttölämpötila: - 10° - +40°




