TRADEFORCE - Valaisinpistotulppa - DCL-pistotulppa+E27 pidin

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268410841

Sähkönumero

1107074

Toimittajan tuotenumero

0004010001

Tukkuerä

1

DCL Male Plug White 6A/250V Straight + DCL E27 Lampholder – yhdistelmäpakkaus. Valmis asennuspaketti, joka sisältää valkoisen DCL-urosliittimen (suora malli) ja E27-lampunkannan. Suunniteltu nopeaan ja turvalliseen valaisinasennukseen DCL-standardin mukaisiin pistorasioihin. Sopii erityisesti uudisrakentamiseen ja saneerauskohteisiin, joissa halutaan siisti ja huoltovapaa ratkaisu. ⚙️ Tekniset tiedot: Liitin: DCL Male Plug, suora, 2P+E, 6A / 250V Lampunkanta: E27, yhteensopiva LED-, halogeeni- ja energiansäästölamppujen kanssa Materiaali: PBT-muovi, valkoinen – lämpöä ja iskua kestävä Sertifiointi: NF-hyväksytty, EN 61995 mukainen Asennus: Snap-in kiinnitys DCL-pistorasiaan, ei vaadi työkaluja

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan