TRADEFORCE - Välikytkin 4450001 - KP2-2, valkoinen

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - johtokytkin

  • Käyttötapa - keinukyktin

  • Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen

  • Väri - valkoinen

  • Teho - 920...920 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268400859

Sähkönumero

9724030

Toimittajan tuotenumero

0004450001

Tukkuerä

500

Malli / Tyyppi:

johtokytkin

Käyttötapa:

keinukyktin

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen

Väri:

valkoinen

Teho:

920...920 W

Nimellisjännite:

250 V

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

muu

Halogeeniton:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

Läpinäkyvä:

ei

Nimellisvirta:

4 A

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Uudelleen kytkettävä välikytkin sisäkäyttöön - IP20. 4A/250V.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan