TRADEFORCE - Valumuovi - GelForce+ 500ml eristysgeeli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Kaivoshyväksyntä - ei
Nettopaino - 494.84 g
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268411961
Sähkönumero
5233834
Toimittajan tuotenumero
0011680009
Tukkuerä
1
Materiaali:
muu
Kaivoshyväksyntä:
ei
Nettopaino:
494.84 g
500ml eristysgeeliä pullossa. Sekoita juuri sen verran kuin tarvitset. 2-komponenttinen, IP68. Työskentelylämpötila: -60°C / +200°C. Korvaa kaikki valuhartsit. Mukana sekoituskannu ja lasta. Ei varastointiaikaa.
Kaksikomponenttinen geeli yhdessä pullossa, erinomaisella eriste-, tiivistys- ja lämpöominaisuuksilla, uudelleen käytettävä. Erittäin tahmea. Vahvat itsesulautumisominaisuudet. Yksi kompakti pullo; kätevä kahden lokeron pullo. Uudelleenkäytettävissä myös pitkien työvälien jälkeen. Ei tuota hukkaa. Myrkytön ja turvallinen käyttää.
Gel: UL 94-HB
Dielectric strength: >20 kV/mm
Cross linking time: fast (about 15 min. at 25°C)
Volume resistivity: >2 . 1015 Ω cm
Operating temperature: -60°C / +200°C
Overload temperature for short periods: up to 250°C
Stabilised for: mould - UV
Degree of protection:
IP68 (in proper casings) SMART GEL FORCE protects against dust and seals the connections from the effects of continuous immersion in water when it is poured into casings protected from the ingress of solid bodies, thus helping to create a IP68 system.ADVANTAGES
✓ Very sticky.
✓ Strong self amalgamating characteristics.
✓ The gel is not-classified as hazardous under the CLP Directive. ✓ Single compact bottle; convenient twin compartment.
✓ Re-usable as well as re-enterable, even after long working periods. It doesn’t give any waste.
✓ No shelf life.
Kaksikomponenttinen geeli yhdessä pullossa, erinomaisella eriste-, tiivistys- ja lämpöominaisuuksilla, uudelleen käytettävä. Erittäin tahmea. Vahvat itsesulautumisominaisuudet. Yksi kompakti pullo; kätevä kahden lokeron pullo. Uudelleenkäytettävissä myös pitkien työvälien jälkeen. Ei tuota hukkaa. Myrkytön ja turvallinen käyttää.
Gel: UL 94-HB
Dielectric strength: >20 kV/mm
Cross linking time: fast (about 15 min. at 25°C)
Volume resistivity: >2 . 1015 Ω cm
Operating temperature: -60°C / +200°C
Overload temperature for short periods: up to 250°C
Stabilised for: mould - UV
Degree of protection:
IP68 (in proper casings) SMART GEL FORCE protects against dust and seals the connections from the effects of continuous immersion in water when it is poured into casings protected from the ingress of solid bodies, thus helping to create a IP68 system.ADVANTAGES
✓ Very sticky.
✓ Strong self amalgamating characteristics.
✓ The gel is not-classified as hazardous under the CLP Directive. ✓ Single compact bottle; convenient twin compartment.
✓ Re-usable as well as re-enterable, even after long working periods. It doesn’t give any waste.
✓ No shelf life.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


