TRADEFORCE - Valumuovi - Green Gel Force eristysgeeli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Kaivoshyväksyntä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
EAN-koodi
7630268411954
Sähkönumero
5233833
Toimittajan tuotenumero
0011680008
Tukkuerä
1
Materiaali:
muu
Kaivoshyväksyntä:
ei
ALL IN ONE. 450ml eristysgeelipullo + katalyyttipullo. Kertakäyttöinen. Aina oikea sekoitussuhde. 2-komponenttinen. Korvaa kaikki valuhartsit. Työskentelylämpötila: -60°C / +200°C. Ei varastointiaikaa. Tiivistävä ja eristävä täyteaine sähköliitäntöjen suojaamiseksi on suunniteltu erityisen nopeaan kovettumiseen suoraan pulloon. Ihanteellinen VIRTAKAAPELILLE, TELEKAAPEILLE ja ELEKTRONIIKKAAPIIREILE. Myrkytön, turvallinen eikä CLP-direktiivin mukaan luokiteltu vaaralliseksi. Soveltuu asennettavaksi suolaveteen (meri) ja kloorattuihin veteen (altaat). Kaikentyyppiseen sisä-/ulko- ja jopa upotettuun asennukseen. Soveltuu jopa suuriin syvyyksiin veden alla. Asennuksiin 1 kV asti. Sopii korkeisiin lämpötiloihin. Irrotettava. Ei säilyvyyttä.
✓Non-toxic, safe and not classified as hazardous under CLP Directive.
✓Suitable for installation in salt water (sea) and in chlorinated water (pools).
✓For any type of indoor / outdoor and even submerged installation.
✓For installations up to 1 kV.
✓Suitable for high temperatures.
✓Removable.
✓No shelf life
✓Non-toxic, safe and not classified as hazardous under CLP Directive.
✓Suitable for installation in salt water (sea) and in chlorinated water (pools).
✓For any type of indoor / outdoor and even submerged installation.
✓For installations up to 1 kV.
✓Suitable for high temperatures.
✓Removable.
✓No shelf life



