TRADEFORCE - Vasara 16 oz - Lasikuituvarsi 16 oz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kirvesmiehenvasara
Lyöntipään paino - 460 g
Varren materiaali - lasikuituvahvisteinen muovi
Pituus - 340 mm
Kärjen halkaisija/leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268400163
Sähkönumero
9764840
Toimittajan tuotenumero
0001610005
Tukkuerä
16
Malli / Tyyppi:
kirvesmiehenvasara
Lyöntipään paino:
460 g
Varren materiaali:
lasikuituvahvisteinen muovi
Pituus:
340 mm
Kärjen halkaisija/leveys:
50 mm
Lyöntipään materiaali:
teräs
Magneettinen:
ei
Antimagneettinen:
ei
Kipinöimätön malli:
ei
Rekyylitön:
ei
Vaihdettava lyöntipää:
ei
Haarukkapäinen:
kyllä
Varren suojus:
ei
Naulanpidin:
ei
Kokonaispaino:
725 g
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


