TRADEFORCE - Vasara - Puukahva, 200 g

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pajavasara
Lyöntipään paino - 200 g
Varren materiaali - puu
Pituus - 19.5 mm
Kärjen halkaisija/leveys - 19.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268400149
Sähkönumero
6458182
Toimittajan tuotenumero
0001610003
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
pajavasara
Lyöntipään paino:
200 g
Varren materiaali:
puu
Pituus:
19.5 mm
Kärjen halkaisija/leveys:
19.5 mm
Lyöntipään materiaali:
teräs
Magneettinen:
ei
Antimagneettinen:
ei
Kipinöimätön malli:
ei
Rekyylitön:
ei
Vaihdettava lyöntipää:
ei
Haarukkapäinen:
ei
Varren suojus:
ei
Naulanpidin:
ei
Kokonaispaino:
400 g


