TRADEFORCE - Vasara - Rekyylitön, 560 g

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kirvesmiehenvasara
Lyöntipään paino - 567 g
Varren materiaali - metalli
Pituus - 365 mm
Kärjen halkaisija/leveys - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268400156
Sähkönumero
6458179
Toimittajan tuotenumero
0001610004
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kirvesmiehenvasara
Lyöntipään paino:
567 g
Varren materiaali:
metalli
Pituus:
365 mm
Kärjen halkaisija/leveys:
30 mm
Lyöntipään materiaali:
teräs
Magneettinen:
kyllä
Antimagneettinen:
ei
Kipinöimätön malli:
ei
Rekyylitön:
kyllä
Vaihdettava lyöntipää:
ei
Haarukkapäinen:
kyllä
Varren suojus:
ei
Naulanpidin:
ei
Kokonaispaino:
885 g
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


