TRADEFORCE - Vasara - Sähkömiehen vasara

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - puusepänvasara
Lyöntipään paino - 200 g
Varren materiaali - lasikuituvahvisteinen muovi
Pituus - 260 mm
Kärjen halkaisija/leveys - 18 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268401344
Sähkönumero
6465932
Toimittajan tuotenumero
0001610008
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
puusepänvasara
Lyöntipään paino:
200 g
Varren materiaali:
lasikuituvahvisteinen muovi
Pituus:
260 mm
Kärjen halkaisija/leveys:
18 mm
Lyöntipään materiaali:
teräs
Magneettinen:
ei
Antimagneettinen:
ei
Kipinöimätön malli:
ei
Rekyylitön:
ei
Vaihdettava lyöntipää:
ei
Haarukkapäinen:
ei
Varren suojus:
ei
Naulanpidin:
ei
Kokonaispaino:
350 g
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


