TRADEFORCE - Vesivaaka - Pituus 610mm, leveys 65 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 610 mm
Libellien määrä - 3
Magneettinen - kyllä
Elektroninen - ei
Laserilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268400040
Sähkönumero
6465929
Toimittajan tuotenumero
0001450002
Tukkuerä
1
Pituus:
610 mm
Libellien määrä:
3
Magneettinen:
kyllä
Elektroninen:
ei
Laserilla:
ei
Leveys:
65 mm
Kahvojen määrä (reikäkahva):
2
Koneistettu mittauspinta:
ei
Säädettävä:
ei
Suhteellinen mittaustarkkuus:
0.5 mm/m
Materiaali:
alumiini
Tarkkuus: 0,5 mm/m.
Ylisuuret, muotoillut käsireiät helpottamaan kantamista ja käyttöä mittauspinnalla. Anodisoitu pinta. V-ura koko pituudelta mahdollistaen lepäämisen mm. putkien päällä. Pohjassa olevat magneetit mahdollistavat kiinnityksen metallipintoihin. Kaksoisvaletut kumikorkit antavat lisäsuojaa. Jyrsitty pinta parantaa tarkkuutta. Suuret, helppolukuiset pullot. Alumiinirunko. Tarkkuus: 0,5 mm/m.
Ylisuuret, muotoillut käsireiät helpottamaan kantamista ja käyttöä mittauspinnalla. Anodisoitu pinta. V-ura koko pituudelta mahdollistaen lepäämisen mm. putkien päällä. Pohjassa olevat magneetit mahdollistavat kiinnityksen metallipintoihin. Kaksoisvaletut kumikorkit antavat lisäsuojaa. Jyrsitty pinta parantaa tarkkuutta. Suuret, helppolukuiset pullot. Alumiinirunko. Tarkkuus: 0,5 mm/m.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


