TRADEFORCE - Vetojousitarvike - Liukastegeeli. 1000ml

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kaapeleille - kyllä

  • Soveltuu letkuille - kyllä

  • Pakkaustyyppi - tuubi

  • Tilavuus - 1000 ml

  • Nettopaino - 1000 g

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6456547

Toimittajan tuotenumero

0027570001

Tukkuerä

1

Soveltuu kaapeleille:

kyllä

Soveltuu letkuille:

kyllä

Pakkaustyyppi:

tuubi

Tilavuus:

1000 ml

Nettopaino:

1000 g

Voidaan käyttää muoville:

kyllä

Voidaan käyttää metallille:

kyllä

Voidaan käyttää betonille:

kyllä

Voidaan käyttää kostealla pinnalla:

kyllä

Soveltuu juomakelpoiselle vedelle:

kyllä

Muoto:

geeli

Vesiliukoinen:

kyllä

Ei sisällä happoa:

kyllä

Liukastegeeli vetojousille. 1000ml

Vesipohjainen liukastegeeli, poistaa jopa 80 % kitkasta. Auttaa estämään voiteluaineen ei-toivottua läikkymistä puulattialle tai lattiamatolle. Jättää voiteluainakerroksen kaapelin päälle, kun aine on haihtunut. Ei liimavaikutusta, myrkytön, inertti, biohajoava, syttymätön tuote.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan