TRADEFORCE - Vetojousitarvike - Ohjauspää 10mm, M5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6456551
Toimittajan tuotenumero
0118330008
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Ohjauspää 10mm, M5 kierteellä.
Tämä halkaisijaltaan 10 mm M5 kierteellä. Leveä ja joustava ohjauspää mahdollistaa helpon sisäänpääsyn, kun osa kaapeleista on jo asennettu putkien sisään.
Tämä halkaisijaltaan 10 mm M5 kierteellä. Leveä ja joustava ohjauspää mahdollistaa helpon sisäänpääsyn, kun osa kaapeleista on jo asennettu putkien sisään.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


