TRADEFORCE - Vetojousitarvike - Ohjauspää 7mm, M5.

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6456553

Toimittajan tuotenumero

0118330009

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Pyörivä ohjauspää 10mm, M5 kierteellä.

Tämä halkaisijaltaan 7 mm ohjauspää M5 kierteellä. Pyörivä ja joustava ohjauspää vähentää kitkaa käyttöönoton yhteydessä.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan