TRADEFORCE - Vetojousitarvike - Ohjauspää 8mm, M5.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Pää
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6456555
Toimittajan tuotenumero
0118330011
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Pää
Joustava ohjauspää 8mm, M5 kierteellä. Murtokuorma 100 kg.
Halkaisijaltaan 8 mm ohjauspää M5 kierteellä. Joustavaa ohjauspää sallii työntämisen ja kun olet saavuttanut putkenpään, voit sitoa kaapelit ja vetää suoraan läpi. Murtokuorma 100kg.
Halkaisijaltaan 8 mm ohjauspää M5 kierteellä. Joustavaa ohjauspää sallii työntämisen ja kun olet saavuttanut putkenpään, voit sitoa kaapelit ja vetää suoraan läpi. Murtokuorma 100kg.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


