TRADEFORCE - Virtapihtimittari - AC virtapihtiyleism

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 1000 V
Näyttötapa - digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 1000 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC - 400 A
Näytön taustavalo - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268415129
Sähkönumero
6755106
Toimittajan tuotenumero
0000690005
Tukkuerä
1
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:
1000 V
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:
1000 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC:
400 A
Näytön taustavalo:
kyllä
Useita näyttöjä:
ei
Pienin jännitteen erottelukyky AC:
1 mV
Pienin jännitteen erottelukyky DC:
1 mV
Mittausaluevalinta:
automaattinen
Pienin virran erottelukyky AC:
muu
Resistanssin pienin erottelukyky:
0,1 Ohm
Nimellistestijännite 1000 V:
ei
Resistanssimittauksen maksimiarvo:
40 MOhm
Teho- ja energiamittaus:
ei
Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):
ei
Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:
ei
Lämpötilan mittaus RTD:
ei
Lämpötilamittaus:
ei
Induktanssin mittaus:
ei
Taajuuden maksimimittausarvo:
100 kHz
Lämpötilan mittaus TC:
kyllä
Konduktanssin mittaus:
ei
Lämpötilanmittauksen maksimiarvo:
1000 °C
Taajuuden pienin erottelukyky:
0,01 Hz
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Lämpötilan erottelukyky:
0,1 °C
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Kapasitanssin maksimimittausarvo:
100000 µF
Kapasitanssin pienin erottelukyky:
0,00001 µF
Taajuusmittaus:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
ei
Resistanssitesti/dioditesti:
kyllä
Nimellistestijännite 10 V:
ei
Nimellistestijännite 50 V:
ei
Nimellistestijännite 100 V:
ei
Nimellistestijännite 250 V:
ei
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
Nimellistestijännite 500 V:
ei
Kaapelinpituusmittaus:
ei
Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:
ei
Desibelimittaus (dB):
ei
Suhteellisen arvon mittaus:
kyllä
Data hold -toiminto:
kyllä
Maksimiarvon tallennus:
kyllä
Minimiarvon tallennus:
kyllä
Huippuarvon tallennus:
kyllä
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Työjakson mittaus:
kyllä
Pyörimisnopeuden mittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Infrapunaliitäntä:
ei
Automaattinen suojakatkaisija:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Räjähdystestattu versio:
ei
4000 lukeman näyttö, jossa on LCD-taustavalo, True RMS -mittaus, automaattinen alueen valinta, Max/Min/Peak, diodi- ja jatkuvuussummerit, automaattinen virrankatkaisu, Data Hold / REL-toiminto, kosketukseton jännitetunnistus, lämpötilan mittaus, 30 mm:n leuka-aukko, kaksoisvalettu runko, CAT III 600V
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


