TRADEFORCE - Yhdistelmälaser - Class 2 ristiviivalaser

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268420826
Sähkönumero
6459078
Toimittajan tuotenumero
0006410001
Tukkuerä
1
Luokan 2 ristiviivalaser, 10 m, 520 nm, automaattinen tasaus, vihreä laser, 2 x AA-paristoa
Ristiviivalaser, vihreä laser. Toimii 3 V jännitteellä (2xAA-paristo), käyttöaika yli 6 tuntia. Laserin aallonpituus 520 nm, luokka 2 (<1 mW). Tuottaa 2 mm viivan 5 m etäisyydellä (100 LUX), kantama 10 m. Tarkkuus ±0,5 mm/m, automaattinen tasaus 5 sekunnissa (±4°). Käyttölämpötila 0–40 °C. Mukana nylonpussi. Pehmeä TPE-pinnoite ja ammattitason lasermoduuli. Mitat: leveys 62 mm, pituus 70 mm, korkeus 70 mm. Paino 0,219 kg.
Ristiviivalaser, vihreä laser. Toimii 3 V jännitteellä (2xAA-paristo), käyttöaika yli 6 tuntia. Laserin aallonpituus 520 nm, luokka 2 (<1 mW). Tuottaa 2 mm viivan 5 m etäisyydellä (100 LUX), kantama 10 m. Tarkkuus ±0,5 mm/m, automaattinen tasaus 5 sekunnissa (±4°). Käyttölämpötila 0–40 °C. Mukana nylonpussi. Pehmeä TPE-pinnoite ja ammattitason lasermoduuli. Mitat: leveys 62 mm, pituus 70 mm, korkeus 70 mm. Paino 0,219 kg.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


