TRADEFORCE - Yleismittari digitaalinen - 1000 V, CAT IV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 1000 V
Näyttötapa - digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 1000 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC - 10 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC - 10 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6755103
Toimittajan tuotenumero
0000690001
Tukkuerä
1
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:
1000 V
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:
1000 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC:
10 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC:
10 A
Näytön taustavalo:
kyllä
Useita näyttöjä:
ei
Pienin jännitteen erottelukyky AC:
0,01 mV
Pienin jännitteen erottelukyky DC:
0,01 mV
Mittausaluevalinta:
automaattinen
Pienin virran erottelukyky AC:
0,1 µA
Pienin virran erottelukyky DC:
0,1 µA
Resistanssin pienin erottelukyky:
0,1 Ohm
Nimellistestijännite 1000 V:
ei
Resistanssimittauksen maksimiarvo:
60 MOhm
Teho- ja energiamittaus:
ei
Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):
ei
Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:
ei
Lämpötilan mittaus RTD:
ei
Lämpötilamittaus:
ei
Induktanssin mittaus:
ei
Taajuuden maksimimittausarvo:
9999 kHz
Lämpötilan mittaus TC:
kyllä
Konduktanssin mittaus:
ei
Lämpötilanmittauksen maksimiarvo:
1000 °C
Taajuuden pienin erottelukyky:
0,001 Hz
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Lämpötilan erottelukyky:
1 °C
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Kapasitanssin maksimimittausarvo:
99990 µF
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kapasitanssin pienin erottelukyky:
muu
Taajuusmittaus:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
ei
Resistanssitesti/dioditesti:
kyllä
Nimellistestijännite 10 V:
ei
Nimellistestijännite 50 V:
ei
Nimellistestijännite 100 V:
ei
Nimellistestijännite 250 V:
ei
Suojausluokan maksimijännite:
1000 V
Nimellistestijännite 500 V:
ei
Kaapelinpituusmittaus:
ei
Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:
ei
Desibelimittaus (dB):
ei
Suhteellisen arvon mittaus:
kyllä
Data hold -toiminto:
kyllä
Maksimiarvon tallennus:
kyllä
Minimiarvon tallennus:
kyllä
Huippuarvon tallennus:
ei
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Työjakson mittaus:
kyllä
Pyörimisnopeuden mittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Infrapunaliitäntä:
ei
Automaattinen suojakatkaisija:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Räjähdystestattu versio:
ei
Low Pass Filter for Accurate Measurement of Variable Frequency Drive (VFD) Signals 6000 Counts Display with LCD Backlight TRMS Measurement CATIV 600V / CAT III 1000V 45Hz~1kHz AC Bandwidth Diode and Continuity Buzzer Auto Power Off Low Battery Indication Data Hold Function Auto Ranging Max/Min Relative Mode Input Protection IP67 Dust and Water Proof Heavy Duty and Double mold
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


