TRADEFORCE - Yleismittari digitaalinen - Mini, 600 V, CAT IV

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 600 V

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 600 V

  • Virranmittauksen maksimiarvo AC - 0.2 A

  • Virranmittauksen maksimiarvo DC - 0.2 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268415112

Sähkönumero

6755105

Toimittajan tuotenumero

0000690004

Tukkuerä

1

Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:

600 V

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:

600 V

Virranmittauksen maksimiarvo AC:

0.2 A

Virranmittauksen maksimiarvo DC:

0.2 A

Näytön taustavalo:

kyllä

Useita näyttöjä:

ei

Pienin jännitteen erottelukyky AC:

1 mV

Pienin jännitteen erottelukyky DC:

0,1 mV

Mittausaluevalinta:

automaattinen

Pienin virran erottelukyky AC:

0,1 µA

Pienin virran erottelukyky DC:

0,1 µA

Resistanssin pienin erottelukyky:

0,1 Ohm

Nimellistestijännite 1000 V:

ei

Resistanssimittauksen maksimiarvo:

40 MOhm

Teho- ja energiamittaus:

ei

Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):

ei

Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:

ei

Lämpötilan mittaus RTD:

ei

Lämpötilamittaus:

ei

Induktanssin mittaus:

ei

Taajuuden maksimimittausarvo:

9.999 kHz

Lämpötilan mittaus TC:

ei

Konduktanssin mittaus:

ei

Taajuuden pienin erottelukyky:

0,001 Hz

Jatkuvuusmittaus:

kyllä

Kapasitanssimittaus:

kyllä

Kapasitanssin maksimimittausarvo:

100 µF

Kapasitanssin pienin erottelukyky:

0,00001 µF

Taajuusmittaus:

kyllä

Bluetooth-liitäntä:

ei

Resistanssitesti/dioditesti:

kyllä

Nimellistestijännite 10 V:

ei

Nimellistestijännite 50 V:

ei

Nimellistestijännite 100 V:

ei

Nimellistestijännite 250 V:

ei

Suojausluokan maksimijännite:

600 V

Nimellistestijännite 500 V:

ei

Kaapelinpituusmittaus:

ei

Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:

ei

Desibelimittaus (dB):

ei

Suhteellisen arvon mittaus:

ei

Data hold -toiminto:

ei

Maksimiarvon tallennus:

ei

Minimiarvon tallennus:

ei

Huippuarvon tallennus:

ei

Tehollisarvomittaus (TRMS):

ei

Työjakson mittaus:

kyllä

Pyörimisnopeuden mittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Infrapunaliitäntä:

ei

Automaattinen suojakatkaisija:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Räjähdystestattu versio:

ei

Tradeforce yleismittari, mini CAT IV 600V

4000 Counts Display with LCD Backlight Auto Range Selection Diode & Continuity Buzz Check 0.5~99.0% Duty Cycle Measurement Auto Power Off Non-Contact ACV Detection Flashlight Double Mold CAT IV 600V

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan