TRAFAG - Huonetermostaatti 2-port - A2S 30 0...+30C IP54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Kosketinkuorma max. - 15 A
Väri - muu
Käyttö - väännin
Korkeus - 134 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410035391334
Sähkönumero
2634021
Toimittajan tuotenumero
121241
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Kosketinkuorma max.:
15 A
Väri:
muu
Käyttö:
väännin
Korkeus:
134 mm
Leveys:
98 mm
Syvyys:
67 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
ei
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Säätötapa:
muu
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Ääni-indikaattori:
ei
Maksimikontaktijännite:
500 V
Rajähdyssuojattu:
ei
Huonetermostaatti A2S 2-portainen, sisäpuolisella asettelulla, IP54Anturin aine Cu
Eroalue kiinteä 0,7 °C AC 500 V 10 (0,75) A
AC 250 V 15 (1,25) A
DC 30 V 6 (1,5) A



