TRAFAG - Huonetermostaatti - ADS60 0+60C IP54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - on/off
Teholähteen tyyppi - ei ole
Käyttö - väännin
Kosketinkuorma max. - 15 A
Väri - antrasiitti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027290010
Sähkönumero
2729001
Toimittajan tuotenumero
121262
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
on/off
Teholähteen tyyppi:
ei ole
Käyttö:
väännin
Kosketinkuorma max.:
15 A
Väri:
antrasiitti
Korkeus:
67 mm
Leveys:
98 mm
Syvyys:
170 mm
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
ei
Terminen takaisinkytkentä:
ei ole
Säätötapa:
muu
Lämmitys:
kyllä
Lämmitinlähtöjen määrä:
2
Jäähdytyslähtöjen määrä:
2
Poikkeama-arvo:
0.7...6 K
Lämpötila luettavissa:
ei
Ääni-indikaattori:
ei
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
muu
Sisältää näytön:
ei
Talousvesipiiri:
ei
Maksimikontaktijännite:
500 V
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Rajähdyssuojattu:
ei
Kaksoishuonetermostaatti ADS60, 2 sisäpuolista erillistä asteikkoa , IP54, anturin aine Cu, AC 500 V 10 (0,75) A AC 250 V 15 (1,25) A DC 30 V 6 (1,5) A Ympäristön lämpötila; -30...+70 °C


