TRAFAG - Huonetermostaatti Ex - EXAS 60 0...+60C IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Teholähteen tyyppi - ei ole
Kosketinkuorma max. - 5 A
Väri - antrasiitti
Käyttö - väännin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410035391242
Sähkönumero
2634016
Toimittajan tuotenumero
121232
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Teholähteen tyyppi:
ei ole
Kosketinkuorma max.:
5 A
Väri:
antrasiitti
Käyttö:
väännin
Korkeus:
115 mm
Leveys:
78 mm
Syvyys:
98 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
ei
Poikkeama-arvo:
2.5...2.5 K
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Säätötapa:
muu
Säädettävä poikkeama:
ei
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
muu
Jäähdytyslähtöjen määrä:
1
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Terminen takaisinkytkentä:
ei ole
Ääni-indikaattori:
ei
Maksimikontaktijännite:
250 V
Rajähdyssuojattu:
kyllä
Talousvesipiiri:
ei
Huonetermostaatti EXAS Räjähdyssuojattu, sisäpuolisella asettelulla, IP65II 2 G EEx ed II C T6 OMINAISUUDET
- Suojausluokka IP65
- Anturin aine niklattu Cu
- Täyttää standardin EN60730-2-9
- Tarkkuus ± 2 % FS


