TRAFAG - Kapillaaritermostaatti - L 350S +70+350C IP00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Teholähteen tyyppi - ei ole
Kosketinkuorma max. - 15 A
Väri - muu
Käyttö - väännin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410035391891
Sähkönumero
2634048
Toimittajan tuotenumero
122245
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Teholähteen tyyppi:
ei ole
Kosketinkuorma max.:
15 A
Väri:
muu
Käyttö:
väännin
Korkeus:
73 mm
Leveys:
50 mm
Syvyys:
46 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
ei
Poikkeama-arvo:
4...40 K
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Säätötapa:
muu
Säädettävä poikkeama:
kyllä
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
muu
Jäähdytyslähtöjen määrä:
1
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Terminen takaisinkytkentä:
ei ole
Ääni-indikaattori:
ei
Maksimikontaktijännite:
500 V
Rajähdyssuojattu:
ei
Talousvesipiiri:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kapillaaritermostaatti L Koteloimaton, IP00Kapillaariputken pituus 2 m
Tuntoelimen Ø 7 mm
Anturin aine W.14435/AISI 316 L AC 500 V 10 (0,75) A
AC 250 V 15 (1,25) A
DC 30 V 6 (1,5) A Kompensoitu ympäristön
lämpötilamuutoksille -40… 85 °C


