TRAFAG - Kapillaaritermostaatti - M 350S +70+350C IP54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Teholähteen tyyppi - ei ole
Kosketinkuorma max. - 15 A
Väri - harmaa
Käyttö - väännin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410035391426
Sähkönumero
2634028
Toimittajan tuotenumero
122115
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Teholähteen tyyppi:
ei ole
Kosketinkuorma max.:
15 A
Väri:
harmaa
Käyttö:
väännin
Korkeus:
98 mm
Leveys:
60 mm
Syvyys:
67 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
ei
Poikkeama-arvo:
4...40 K
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Säätötapa:
muu
Säädettävä poikkeama:
kyllä
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
muu
Jäähdytyslähtöjen määrä:
1
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Terminen takaisinkytkentä:
ei ole
Ääni-indikaattori:
ei
Maksimikontaktijännite:
500 V
Rajähdyssuojattu:
ei
Talousvesipiiri:
kyllä
Kapillaaritermostaatti M Ulkopuolinen asettelu, IP 54Kapillaariputken pituus 2 m
Tuntoelimen Ø 7 mm
Anturin aine W1.4435/AISI 316 L AC 500 V 10 (0,75) A
AC 250 V 15 (1,25) A
DC 30 V 6 (1,5) A Kompensoitu ympäristön lämpötila muutoksille
-40… 85 °C


