TRAFAG - Paine-erokytkin - PD3.4 IP65

Wexon Oy
KopioiKopioi
TRAFAG - Paine-erokytkin - PD3.4 IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liityntä paine - -0.6...3.4 bar

  • Kierteen koko - 1/8"

  • Manuaalikytkimellä on/off - ei

  • Elektroninen versio - ei

  • Liitäntätyyppi - lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410027010472

Sähkönumero

2701047

Toimittajan tuotenumero

128330

Tukkuerä

1

Liityntä paine:

-0.6...3.4 bar

Kierteen koko:

1/8"

Manuaalikytkimellä on/off:

ei

Elektroninen versio:

ei

Liitäntätyyppi:

lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre

Korkeus:

40.5 mm

Leveys:

90 mm

Syvyys:

106 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Poiskytkeytymispaine:

3.4...3.4 bar

Sopii 2-pisteen controlleriksi:

kyllä

Varolla:

ei

Sopii rajoittimeksi:

ei

Keskilämpötila:

-25...70 °C

Aloitusarvo:

-600...-600 hPa

Painekytkimen erotus:

0.16 bar

Räjähdyspaine:

12 bar

Lopetusarvo:

3400...3400 hPa

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Käsikäyttöinen:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Sisältää näytön:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Rajähdyssuojattu:

ei

Paine-erokytkin/Pressostaatti teollisuus. -0.6 ...3.4bar. metallikotelo.IP65



PD Paine-erokytkin TRAFAG,2 xG 1/8\" sisäkierre , eropaineen säätöalue-0,6-3.4 bar, anturin aine pronssi/messinki, eroalue 0,16 bar , IP65, anturin aine Pronssi/messinki
Käyttölämpötila -25… 70 °C
Väliaineen lämpötila -40… 150 °C AC 500 V 10 (0,75) A
DC 30 V 15 (1,5) A
DC 250 V 0,3 (0,2) A, vaihtokosketin.