TRAFAG - Painekytkin - PK250 IP65

Wexon Oy
KopioiKopioi
TRAFAG - Painekytkin - PK250 IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liityntä paine - 25...250 bar

  • Kierteen koko - 1/4"

  • Manuaalikytkimellä on/off - ei

  • Elektroninen versio - ei

  • Liitäntätyyppi - lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410027010311

Sähkönumero

2701031

Toimittajan tuotenumero

128313

Tukkuerä

1

Liityntä paine:

25...250 bar

Kierteen koko:

1/4"

Manuaalikytkimellä on/off:

ei

Elektroninen versio:

ei

Liitäntätyyppi:

lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre

Korkeus:

90 mm

Leveys:

106 mm

Syvyys:

41 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Poiskytkeytymispaine:

250...250 bar

Sopii 2-pisteen controlleriksi:

kyllä

Varolla:

ei

Sopii rajoittimeksi:

ei

Keskilämpötila:

-30...100 °C

Aloitusarvo:

25000...25000 hPa

Räjähdyspaine:

400 bar

Lopetusarvo:

250000...250000 hPa

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Käsikäyttöinen:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Sisältää näytön:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Rajähdyssuojattu:

ei

Painekytkin/Pressostaatti teollisuus. 25...250 bar. metallikotelo. IP 65



Painekytkin TRAFAG, G 1/4\"-sisäkierre, painealue 25....250bar,mäntä ja pesä terästä, anturin aine AISI 316, männän tiiv. renkaat PTFE ja Nitrl, IP 65, käyttölämpötila -20...+70 C, väliaineen lämpötila -30...+100 C, AC 500 V 10 (0,75) A, DC 30 V 15 (1,5) A, DC 250 V 0,3 (0,2) A, laivaluokituslaitosten hyväksymä, eroalue kiinteä 5,2...16 bar