TRAFAG - Painekytkin - PVF16 IP65

Wexon Oy
KopioiKopioi
TRAFAG - Painekytkin - PVF16 IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liityntä paine - 1...16 bar

  • Kierteen koko - 1/4"

  • Manuaalikytkimellä on/off - ei

  • Elektroninen versio - ei

  • Liitäntätyyppi - lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410027010373

Sähkönumero

2701037

Toimittajan tuotenumero

128233

Tukkuerä

1

Liityntä paine:

1...16 bar

Kierteen koko:

1/4"

Manuaalikytkimellä on/off:

ei

Elektroninen versio:

ei

Liitäntätyyppi:

lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre

Korkeus:

90 mm

Leveys:

106 mm

Syvyys:

41 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Poiskytkeytymispaine:

16...16 bar

Sopii 2-pisteen controlleriksi:

kyllä

Varolla:

ei

Sopii rajoittimeksi:

ei

Keskilämpötila:

-40...150 °C

Aloitusarvo:

1000...1000 hPa

Räjähdyspaine:

24 bar

Lopetusarvo:

16000...16000 hPa

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Käsikäyttöinen:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Sisältää näytön:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Rajähdyssuojattu:

ei

Painekytkin/Pressostaatti teollisuus. 1....+16 bar. metallikotelo. IP 65



Painekytkin TRAFAG, PVF16, G 1/4\"-sisäkierre, 1,...+16 bar, paljeanturi, eroalueen säätö; 0,5...1,6 bar, IP 65, anturin aine pronssi/messinki,
käyttölämpötila -25...70 C, väliaineen lämpötila -40...+150 C, AC 500V 10 (0,75A, DC30 V 15 (1,5)A, DC 250 V 0,3 (0,2) A, vaihtokoskettimella